スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 剥離剤
希釈専用溶剤 2802
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
37749961
品番
TB2802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
トルエン、MHK、酢酸エチルを主成分とした混合溶剤です。
用途
溶剤分散系液状ガスケット、接着剤の希釈用
トラスコ品番
547-8434
材質
酢酸エチル、メチルエチルケトン、トルエン
色
無色
容量
1kg
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性