スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 剥離剤
希釈専用溶剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
容量(kg)
1
注文コード
37749988
品番
TB2811-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
混合希釈溶剤です。
トラスコ品番
552-9853
色
無色
容量(kg)
1
主成分
トルエン、グリコールエーテル系溶剤、メチルイソブチルケト
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性