※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 剥離剤
希釈専用溶剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
容量(kg)
14
注文コード
37749997
品番
TB2812-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
混合希釈溶剤です。
トラスコ品番
552-9798
色
無色
容量(kg)
14
主成分
エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル、イソプロピルアルコール
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
14L
危険物の性状
非水溶性