画像準備中

ダフニーパンチオイル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード37751668 品番AF-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,898
販売価格(税別)
18,998
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

極低粘度の合成油に厳選された特殊な油性向上剤等を配合した高性能金属加工油です。
アルミニウムに対して優れた潤滑性を持っております。
アルミニウムや銅などの非鉄金属に対する腐食性がありません。
無色・低臭気のクリーンなオイルですので快適な作業環境が維持できます。
ダフニーパンチオイルAF-Cシリーズよりも乾燥性が良好です。
完全揮発タイプですので、加熱脱脂後に不揮発成分が残りません。

用途
ルームエアコンやカーエアコンなどの熱交換器用のアルミフィンの成形(ドロータイプ、ドローレスタイプ)に使用される低臭気・完全揮発タイプの金属加工油です。
油膜乾燥性とアルミフィン加工性に優れ、乾燥後のアルミ表面の親水性を損ないませんので、溶剤脱脂工程を省略できる洗浄レス工程用加工油としてご使用頂けます。
L0.5(ASTM) 引火点(℃)53(PM) 危険等級V 動粘度(mm2/s)1.367(40℃) 密度(kg/m3)0.7636(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20L 酸価(mgKOH/g)0.00(指示薬光度法) 銅板腐食1(1a) (rt×24hr) 危険物の性状非水溶性
注意
※体質により万一皮膚のかぶれ等が生じた場合は石けん水で良く洗うと共に、保護クリームをご使用下さい。
※寒冷時、若干のくもり、析出物を生じることがありますが、実用上支障ありません。
※保管時に沈殿物を生じることがあります。その際は良く振ってから御使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする