楽らくアンカーバンド AK18

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4袋×500g) 注文コード 37754030 品番 AK18-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

商品名:楽らくアンカーバンド
特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド
使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる
サイズも5種類で自分に最適なサイズを選べる。

用途用途:支柱の結束、ネットの固定、作物の誘引など多彩な用途で活躍 容量(g)500 切り幅(mm)50 折径(cm)18
注意
※注意:油の中や、多く飛び散る環境では使用できません。180%以上伸ばして使い続けると切れやすくなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする