※代表画像

CYS4-10 ちょうボルト 岩田製作所 37754622 CYS4-10 ちょうボルト 岩田製作所 37754622 CYS4-10 ちょうボルト 岩田製作所 37754622

ちょうボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)21 M×LM4×10 注文コード37754622 品番CYS4-10
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥262
販売価格(税別)
238
この商品は外径・M×Lなど6種類から選べます 他の種類を見る

工具を使わずにセットカラーを固定できます。
ガイドなど頻繁に位置調整をするときに便利です。

寸法A(mm)(最小)8 寸法B(mm)(約)6 寸法C(mm)(最小)4 寸法D(mm)21 寸法G1(mm)(最大)3.5 寸法G2(mm)(最大)4.5 寸法H(mm)11 外径(Φmm)21 M×LM4×10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする