※代表画像

CYS10-20 ちょうボルト 岩田製作所 37754665 CYS10-20 ちょうボルト 岩田製作所 37754665 CYS10-20 ちょうボルト 岩田製作所 37754665

ちょうボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)36 M×LM10×20 注文コード37754665 品番CYS10-20
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は外径・M×Lなど6種類から選べます 他の種類を見る

工具を使わずにセットカラーを固定できます。
ガイドなど頻繁に位置調整をするときに便利です。

寸法A(mm)(最小)16 寸法B(mm)(約)12 寸法C(mm)(最小)7.5 寸法D(mm)36 寸法G1(mm)(最大)5.5 寸法G2(mm)(最大)6.5 寸法H(mm)18 外径(Φmm)36 M×LM10×20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする