画像準備中

ギヤードモータ GM-J2シリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37762794 品番GM-J2S-40W-1/40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は180種類から選べます 他の種類を見る

高トルク、高強度
高トルク、高強度
最大許容トルク25W9.8Nm、40W以上20.6Nmを実現しました。剛性の高いケーシング構造の強力タイプです。
低騒音
モータとギヤヘッドの一体化高剛性構造と高精度歯車の採用により低騒音を実現しました。
ワイドバリエーション
業界最大のワイドな減速比1/3〜1/2400(90Wは1/3〜1/1800)と豊富な品揃えで自由な選択が可能です。
斬新なデザイン
様々な装着環境へのマッチングを考慮した新しい形態と色彩を採用しました。
メカトロニクス時代にふさわしいハイセンスなグレーボディです。
ハイクオリティ
受注から出荷まで、一貫生産ライン化により品質の徹底追求をはかりました。

付属品軸端キー、取付用ボルト、コンデンサ 減速比40 ブレーキブレーキなし 取付方式フランジ形 ねじピッチM6×1.0 周波数(Hz)50/60 寸法L(mm)202 電圧(V)100 保護構造屋内型(IP40相当) 電源単相 定格連続 ねじ長さ(mm)90 寸法A(mm)90 モータータイプギヤードモータ 寸法S(mm)12 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4 冷却方式全閉自冷式 六角ナットM6 寸法K(mm)18 寸法Q(mm)27 潤滑方式グリース潤滑(全機種、封入して出荷します) 寸法U(mm)2.5 塗装色マンセル5Y4/1 モーター出力(W)40 周囲湿度(%RH)90%RH以下 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])37.5/45 始動方法コンデンサ運転形 設置場所屋内 寸法LZ(mm)6.5 寸法QK(mm)20 周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと) 寸法LA(mm)104 寸法LG(mm)72.5 リード線4本 寸法LR(mm)32 使用座金6(呼び) 極数(P)4
注意
受注生産品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37761902
2021-11-10
用途:
洗卵機のモーターとして使用
有限会社スカイファーム 様

今回は95日で納品されました。
やはり3か月はかかります。
注文される方は注意して下さい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけして申し訳ございません
MonotaROの出荷までの日数には、土日祝が含まれておりません。よろしくお願いいたします。
出荷日からお届けまでの配送日数について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/13

対象商品:
37761902
2020-08-17
用途:
洗卵機のモーターとして使用

性能は申し分ないが、納期が長すぎる。
常に2台程はストックしているのだが、機械モノは何故か壊れるタイミングが重なる傾向にあり在庫がなくなるとヒヤヒヤする。
もう少し短くならんものか?
よろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
37762794
2018-12-12
用途:
工作機械の改造

この商品は納期が60日以上かかります。購入予定の皆さん、気長に待ってください。
もし納期がある仕事で、このギヤードモーターを使用するために注文すると、大変なことになる場合も考えられます。もちろん、製品はさすが三菱電機!良いモーターだけに、納期のかかりすぎは、不満でしかありません。
私の場合、6月14日に注文、6/29までの出荷予定でしたが、次の日、欠品の為に9月上旬になりますと確認のメールが届き、注文してから約3カ月(86日)で商品到着。ところが、注文した仕様と違うものが届き、9月11日に再手配 9/11 納期75日とメールがあり、商品到着は12月11日で約3カ月でした。この件があって以降、商品ページに出荷目安60日と注意書きで受注生産品ですと表示されるようになりましたが、出荷目安は90日にした方がよいと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする