曜日別特売
CQ2AS40-7DCMZ CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2AS40) SMC 37786568

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2AS40)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)7
内容量1個注文コード37786568品番CQ2AS40-7DCMZ
参考基準価格(税別)¥9,460販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)7ボディオプション1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする