曜日別特売
CQ2B12-15DM-L CQ Series(CQ2B12) SMC 37790147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2B12)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15注文コード37790147品番CQ2B12-15DM-L
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプ取付ボルト(L) 同梱ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする