※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ Series(CQ2B32TF)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストロークS1(mm)
35
ストロークS2(mm)
35
注文コード
37803614
品番
CQ2B32TF-35+35DCZ-XC10
参考基準価格(税別)
¥22,170
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークS1・ストロークS2
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS1(mm)
35
ストロークS2(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(C) ラバークッション付
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード