※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ Series(CQ2B80)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
0
注文コード
37821805
品番
CQ2B80-10+0DCMZ-XC11
参考基準価格(税別)
¥62,260
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・ストロークS1・ストロークS2
など
206
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
80
ストロークS2(mm)
0
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード