メイン画像

USB3.0延長ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37828239 品番JTUSB3EX2M-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マウスやキーボードなどのUSBアクセサリーを接続できるUSB3.0準拠延長ケーブル JTUSB3EXシリーズ
・USB3.0準拠の延長ケーブル(A-A延長タイプ)
USB3.0(Aタイプ:オス)のコネクターを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器を延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。
パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBコネクターを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。
・5Gbpsの高速伝送対応
USB3.0の転送速度最大5Gbpsに対応した高品質ケーブルです。
・豊富な長さラインアップ
用途やレイアウトに合わせて選べる1m、2m、3mをご用意しました。

ブラック サイズ2m 質量(g)約82 コネクタ形状USB-A 3.0(オス) - USB-A 3.0(メス) 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコンおよびUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 保証期間初期不良のみ 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約18×11×2010 転送速度(Gbps)5(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする