※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KB20)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ストロークS1・ストロークS2
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
20
注文コード
37838623
品番
CQ2KB20-15+20D-XC10
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS2(mm)
20
ストロークS1(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード