CQ2KB20-15+20DM-XC10 CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KB20) SMC 37838632

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KB20)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)20注文コード37838632品番CQ2KB20-15+20DM-XC10
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)15作動方式複動片ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする