※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2WF16)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37858065
品番
CQ2WF16-10D-XB13
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ストローク(mm)
10
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード