58516 SOLAM ハイワッテージH.I.D. 55WヘッドライトKIT 3000K スーパーイエロー SYGN HOUSE(サインハウス) 37865265

SOLAM ハイワッテージH.I.D. 55WヘッドライトKIT 3000K スーパーイエロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37865265 品番58516
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

史上最強の全光束6200Lm「55WハイワッテージHID」
35W H.I.D.の2倍、ハロゲンバルブの6倍
55W専用設計の高性能バルブ&インバーター
信頼性の高い日本製
雨、霧でも安心!
イエローの効果で対象物をくっきりと照らし、広い視野を確保。明るさはハロゲンのイエローバルブとは比べ物になりません。また、6000Kと比べても引けを取らない明るさです。天候の変わりやすいツーリング時や、通勤通学などでほぼ毎日バイクに乗られる方におすすめです。

適合H4 HI/LO 全光束(Lm)3500 発光色スーパーイエロー 色温度(K)3000
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする