※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HCSA138SF11G レバーハンドル HCSA138型(玄関錠) LAMP(スガツネ工業) 37870122 HCSA138SF11G レバーハンドル HCSA138型(玄関錠) LAMP(スガツネ工業) 37870122

レバーハンドル HCSA138型(玄関錠)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37870122 品番HCSA138SF11G
参考基準価格(税別)¥33,350 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

レバー部分がカーブタイプとストレートタイプの2種類あります。
ハンドルとラッチ部が一体のため、ケースロックは不要です。
表と裏のレバーハンドルは、写真のように組んだ状態のまま取り付けできます。※1
空錠はラッチ部の向きを変更することで、左右の勝手違いに対応します。
ハンドルは、付属の工具を使うことで容易に脱着できます。
空錠、玄関錠、表示錠、間仕切錠の4タイプがあります。
空錠 :錠前が付かない
玄関錠 : シリンダー錠(別番のみ)とサムターンの組み合わせ
(玄関錠と呼びますが、屋内でご使用ください。)
表示錠 : 表示器(赤、緑)とサムターンの組み合わせ
間仕切錠:緊急解除(コインなど使用)とサムターンの組み合わせ
LAMP アルミフレーム開き戸金物 AF-25Dに使用できます。

付属品ストライク、専用工具 適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm 種別玄関錠 種類レバーハンドル 仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト 材料アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする