※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の OA関連金物
LAMP(スガツネ工業)の 配線孔キャップ
配線孔キャップ 2066型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37899644
品番
2066-036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,090
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。
角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質
亜鉛合金
寸法D(mm)
67
質量(g)
128
寸法d(mm)
60
寸法D1(mm)
60
寸法D2(mm)
57
仕上
クローム
注意
上から押し込むように取り付けてください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37899644
2066-036
08523113
2066-536
配線孔キャップ 2066型、2068型
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
4,198
税込
¥
4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です