2066-042 配線孔キャップ 2066型 LAMP(スガツネ工業) 37899653 2066-042 配線孔キャップ 2066型 LAMP(スガツネ工業) 37899653 2066-042 配線孔キャップ 2066型 LAMP(スガツネ工業) 37899653 2066-042 配線孔キャップ 2066型 LAMP(スガツネ工業) 37899653

配線孔キャップ 2066型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37899653 品番2066-042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。
角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。

材質亜鉛合金 寸法D(mm)67 形状丸型 質量(g)128 寸法d(mm)60 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)57 仕上マットクローム
注意
上から押し込むように取り付けてください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37899653 2066-042 26600823 2066-542 配線孔キャップ 2066型 LAMP(スガツネ工業) 配線孔キャップ 2066型 LAMP(スガツネ工業) 1個 4,298
欠品中
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする