LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の OA関連金物
LAMP(スガツネ工業)の 配線孔キャップ
配線孔キャップ 2066型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37899671
品番
2066-072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,380
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。
角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質
亜鉛合金
寸法D(mm)
67
質量(g)
128
寸法d(mm)
60
寸法D1(mm)
60
寸法D2(mm)
57
仕上
ステンレス調
注意
上から押し込むように取り付けてください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。