LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 換気口
LAMP(スガツネ工業)の ベンチレーター
調節式ベンチレーター 3-3030
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37900222
品番
3-3030
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
プラスチックのダイヤルを回すことで、空気の流通量が調節できます。
アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質
アルミ合金
形状
角型
色
ホワイト
質量(g)
460
外形寸法D(mm)
300
仕上
塗装
取付け方法
面付
アズワン品番
64-6762-91
空気流通面積(mm
2
)
25200
注意
木ねじ以外で本体を取り付ける場合は、アルミニウム合金製ネットにあらかじめ穴加工してください。
取付穴ピッチ寸法にはばらつきがあるため、現品にてご確認ください。