調節式ベンチレーター 3-2520

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37900247 品番3-2520
参考基準価格(税別)¥6,180 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。
アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。

材質アルミ合金 形状角型 ホワイト 質量(g)235 外形寸法D(mm)196 仕上塗装 取付け方法面付 外形寸法L(mm)246 アズワン品番64-6762-87 空気流通面積(mm2)12000
注意
木ねじ以外で本体を取り付ける場合は、アルミニウム合金製ネットにあらかじめ穴加工してください。
取付穴ピッチ寸法はばらつきがあるため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする