※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3-5009BR 調節式ベンチレーター 3-5009 LAMP(スガツネ工業) 37900326 3-5009BR 調節式ベンチレーター 3-5009 LAMP(スガツネ工業) 37900326 3-5009BR 調節式ベンチレーター 3-5009 LAMP(スガツネ工業) 37900326

調節式ベンチレーター 3-5009

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上塗装 ブラウン 注文コード37900326 品番3-5009BR
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕上・色など3種類から選べます 他の種類を見る

プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。
アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。

材質アルミ合金 形状角型 ブラウン 質量(g)275 外形寸法D(mm)91 仕上塗装 取付け方法面付 外形寸法L(mm)501 アズワン品番64-6763-01 空気流通面積(mm2)11200
注意
取付穴ピッチ寸法にはばらつきがあるため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする