曜日別特売
CS1C125-450K CS Series(CS1C125) SMC 37908666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS Series(CS1C125)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)450クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱ターポリン注文コード37908666品番CS1C125-450K
参考基準価格(税別)¥71,720販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)450タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする