単輪キャスター ES型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード37914134 品番ES-JN-100ND-K
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。
床面などにキャスターの車輪跡を残しません。
ブレーキ操作時は、車輪にブレーキがかかり、旋回ロックもします。
市販のボルトが利用でき、ボルト長さを自由に設定できます。

車輪径(Φmm)100 耐荷重(N)931 取付高(mm)143 材質(車輪)ポリウレタン(PUR) 質量(g)840 車輪幅(mm)30 用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。 材質(本体) 寸法F(mm)105 取付高H(mm)143 偏心E(mm)40 車輪径D(Φmm)100 適合ボルト径M12 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ通し穴式キャスター 車輪タイプ単輪
注意
本製品にボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする