キャスター MFD型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード37914624 品番MFDB-75GP
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は車輪径など12種類から選べます 他の種類を見る

ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。
車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。

車輪径(Φmm)75 取付ピッチ(mm)44 取付高(mm)104 材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリアミド(PA) 寸法E1(mm)71 寸法E2(mm)21.5 質量(g)70 寸法t(mm)3.2 取付穴径(Φmm)10 取付け方法プレート 寸法W2(mm)52 プレート長さ(mm)64.2 付加機能ロック機構付 色(本体)ライトグレー 耐荷重(N)686 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
注意
経年変化や、使用環境(特に高温多湿環境)により化学反応(加水分解)を起こす事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする