MFD-75GP キャスター MFD型 LAMP(スガツネ工業) 37914633 MFD-75GP キャスター MFD型 LAMP(スガツネ工業) 37914633 MFD-75GP キャスター MFD型 LAMP(スガツネ工業) 37914633

キャスター MFD型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード37914633 品番MFD-75GP
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は車輪径など12種類から選べます 他の種類を見る

ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。
車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。

車輪径(Φmm)75 取付ピッチ(mm)44 取付高(mm)104 材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリアミド(PA) 寸法E1(mm)- 寸法E2(mm)21.5 質量(g)70 寸法t(mm)3.2 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)10 取付け方法プレート 寸法W2(mm)52 プレート長さ(mm)64.2 付加機能ロック機構なし 色(本体)ライトグレー 耐荷重(N)686 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
注意
経年変化や、使用環境(特に高温多湿環境)により化学反応(加水分解)を起こす事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする