LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
キャスター MFD型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
37914642
品番
MFDB-100GP
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。
車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
車輪径(Φmm)
100
取付ピッチ(mm)
69.5
取付高(mm)
132.5
材質(車輪)
ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)
材質(本体)
ポリアミド(PA)
寸法E1(mm)
94
寸法E2(mm)
29
質量(g)
80
寸法t(mm)
4
取付穴径(Φmm)
11
取付け方法
プレート
寸法W2(mm)
64
プレート長さ(mm)
90
付加機能
ロック機構付
色(本体)
ライトグレー
耐荷重(N)
784
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
注意
経年変化や、使用環境(特に高温多湿環境)により化学反応(加水分解)を起こす事があります。