キャスター MFD型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード37914667 品番MFDB-125GWP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は車輪径など12種類から選べます 他の種類を見る

ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。
車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。

車輪径(Φmm)125 取付ピッチ(mm)69.5 取付高(mm)158.5 材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリアミド(PA) 寸法E1(mm)119 寸法E2(mm)39 質量(g)90 寸法t(mm)4 取付穴径(Φmm)11 取付け方法プレート 寸法W2(mm)74 付加機能ロック機構付 色(本体)ホワイト 耐荷重(N)882 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
注意
経年変化や、使用環境(特に高温多湿環境)により化学反応(加水分解)を起こす事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする