MFD-125GWP キャスター MFD型 LAMP(スガツネ工業) 37914676 MFD-125GWP キャスター MFD型 LAMP(スガツネ工業) 37914676 MFD-125GWP キャスター MFD型 LAMP(スガツネ工業) 37914676

キャスター MFD型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード37914676 品番MFD-125GWP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は車輪径など12種類から選べます 他の種類を見る

ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。
車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。

車輪径(Φmm)125 取付ピッチ(mm)69.5 取付高(mm)158.5 材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリアミド(PA) 寸法E1(mm)- 寸法E2(mm)39 質量(g)90 寸法t(mm)4 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11 取付け方法プレート 寸法W2(mm)74 付加機能ロック機構なし 色(本体)ホワイト 耐荷重(N)882 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
注意
経年変化や、使用環境(特に高温多湿環境)により化学反応(加水分解)を起こす事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする