LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
キャスター MFD型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
注文コード
37914694
品番
MFDB-75GT
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。
車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
車輪径(Φmm)
75
取付高(mm)
95
材質(車輪)
ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)
材質(本体)
ポリアミド(PA)
寸法E1(mm)
71
寸法E2(mm)
21.5
ねじ径
M12
寸法C(mm)
21
取付け方法
ねじ込み
ねじ寸法M
M21×1.75
寸法W2(mm)
52
付加機能
ロック機構付
色(本体)
ライトグレー
耐荷重(N)
686
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静音
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
注意
経年変化や、使用環境(特に高温多湿環境)により化学反応(加水分解)を起こす事があります。