LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
キャスター MFD型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
37914721
品番
MFD-100GT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
車輪径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。
車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
車輪径(Φmm)
100
取付高(mm)
122.5
材質(車輪)
ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)
材質(本体)
ポリアミド(PA)
寸法E1(mm)
94
寸法E2(mm)
29
ねじ径
M12
寸法C(mm)
21
ストッパー
なし
取付け方法
ねじ込み
ねじ寸法M
M21×1.75
寸法W2(mm)
64
付加機能
ロック機構なし
色(本体)
ライトグレー
耐荷重(N)
784
特性
静音
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
注意
経年変化や、使用環境(特に高温多湿環境)により化学反応(加水分解)を起こす事があります。