画像準備中

新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(可変速タイプレバーシブルモータ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.025 注文コード37920346 品番M8RX25GV4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,620
この商品は出力など42種類から選べます 他の種類を見る

・簡易ブレーキ機構を内蔵した可変速モータです。
・簡易ブレーキ内蔵により、インダクションモータと比べて停止時のオーバーランが少なく瞬時正逆転が可能です。
・時間定格は30分です。
・スピードコントローラを併用し広範囲(50Hz:90〜1400min-1、60Hz:90〜1700min-1)の変速ができます。
・変速・制動・正逆転・ソフトスタート・ソフトダウン等の多様な運転が可能です。
・タコジェネレータを内蔵し、フィードバック制御を行っていますので電源周波数が変化しても回転速度は変わりません。

出力(kW)0.025 電源交流 電圧(V)100/100 周波数(Hz)50/60 軸の形状歯切軸 取付方式フランジ取付 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])90〜1400 /90〜1700 オプション可変速 歯数9 ブレーキブレーキなし 質量(kg)1.5 種類レバーシブルモーター モジュール0.5 極数4 コンデンサ容量(μF)9.5(200V)/9.5(200V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×106.3×86 定格時間(分)30/30 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.16 /0.16 サイズ(mm)□80 始動電流(A)1/1 適合ギヤヘッドMX8G□B/MX8G□M 適合中間ギヤヘッドMX8G10XB ブレーキ入力(W)- ブレーキ電流(A)- ブレーキ静摩擦トルク(N・m)- 許容トルク(50/60Hz)(N・m)0.15/0.15(1200min-1時)、0.088/0.088(90min-1時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする