出力(kW)0.09
電源交流
電圧(V)200/200
周波数(Hz)50/60
軸の形状歯切軸
取付方式フランジ取付
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])90〜1400 /90〜1700
オプション可変速
歯数9
ブレーキブレーキなし
質量(kg)3.5
種類レバーシブルモーター
モジュール0.6
極数4
コンデンサ容量(μF)7.5(370V)/7.5(370V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×195.1×92
定格時間(分)30/30
始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.59 /0.59
サイズ(mm)□90
始動電流(A)1.6/1.5
適合ギヤヘッドMZ9G□B/MY9G□B
適合中間ギヤヘッドMX9G10XB
ブレーキ入力(W)-
ブレーキ電流(A)-
ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
許容トルク(50/60Hz)(N・m)0.59/0.54(1200min-1時)、0.25/0.25(90min-1時)