出力(kW)0.006
電源交流
電圧(V)200/200
周波数(Hz)50/60
軸の形状丸軸
取付方式フランジ取付
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])90〜1400 /90〜1700
オプション可変速
歯数6
ブレーキブレーキなし
質量(kg)0.71
種類レバーシブルモーター
モジュール0.5
極数4
コンデンサ容量(μF)0.8(400V)/0.8(400V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×109×65
定格時間(分)30/30
始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.038 /0.038
サイズ(mm)□60
始動電流(A)0.16/0.16
ブレーキ入力(W)-
ブレーキ電流(A)-
ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
許容トルク(50/60Hz)(N・m)0.030/0.030(1200min-1時)、0.030/0.030(90min-1時)