出力(kW)0.015
電源交流
電圧(V)200/200
周波数(Hz)50/60
軸の形状丸軸
取付方式フランジ取付
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])90〜1400 /90〜1700
オプション可変速
歯数7
ブレーキブレーキなし
質量(kg)1.1
種類レバーシブルモーター
モジュール0.5
極数4
コンデンサ容量(μF)1.5(400V)/1.5(400V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×122×74
定格時間(分)30/30
始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.080 /0.080
サイズ(mm)□70
始動電流(A)0.3/0.3
ブレーキ入力(W)-
ブレーキ電流(A)-
ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
許容トルク(50/60Hz)(N・m)0.098/0.098(1200min-1時)、0.046/0.046(90min-1時)