出力(kW)0.025
電源交流
電圧(V)200/200
周波数(Hz)50/60
軸の形状歯切軸
取付方式フランジ取付
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])90〜1400 /90〜1700
オプション可変速
歯数9
ブレーキ電磁ブレーキ付
質量(kg)2.2
種類レバーシブルモーター
モジュール0.5
極数4
コンデンサ容量(μF)2.4(400V)/2.4(400V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×150×86
定格時間(分)30/30
始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.16 /0.16
サイズ(mm)□80
始動電流(A)0.5/0.5
適合ギヤヘッドMX8G□B/MX8G□M
適合中間ギヤヘッドMX8G10XB
ブレーキ入力(W)6
ブレーキ電流(A)0.03
ブレーキ静摩擦トルク(N・m)0.10
許容トルク(50/60Hz)(N・m)0.15/0.15(1200min-1時)、0.088/0.088(90min-1時)