新Gシリーズ 中間ギヤヘッド

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37924047 品番 MZ9G10XB
参考基準価格(税別)¥9,540 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990
減速比10 取付ねじM6 締付トルク(N・m)3.5〜4.5 サイズ(mm)□90 許容オーバーハング荷重(N[kgf])588[60] 取付方式フランジ取付 モータータイプギヤヘッド 許容スラスト荷重(N[kgf])147[15] 適合中間ギヤヘッドMZ9G・MY9G 適合モータ容量(W)60以上

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37924031
2017-11-20
用途:
超低速ターンテーブル駆動用
OfficeK2 様

機械から出る炭化物がドラム缶(200g)5本が一杯になるには10−12時間必要で今まで1:120のギヤードモーター(400W)でしたが、超低速の1:1000!これで十分です。単価も安いので助かってます。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする