※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MN880Z32G115 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 37926366 MN880Z32G115 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 37926366 MN880Z32G115 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 37926366

ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37926366 品番 MN880Z32G115
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ハンドルが可動します。使用しない時は出っ張りが少なくすっきりしています。
シンプルで洗練されたデザインの収納ハンドルです。

ピッチP(mm)32 長さL(mm)52 材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/サテンニッケル 高さ(mm)17 付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25 質量(g)55 仕上サテンニッケルめっき 取手ハンドル
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

ハンドル
ハンドル
ハンドル
この動画は、1人が参考にしています。
ハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする