※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IT2600-16 ITALIANA 棚受 IT2600型 LAMP(スガツネ工業) 37933901 IT2600-16 ITALIANA 棚受 IT2600型 LAMP(スガツネ工業) 37933901 IT2600-16 ITALIANA 棚受 IT2600型 LAMP(スガツネ工業) 37933901

ITALIANA 棚受 IT2600型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード37933901 品番IT2600-16
参考基準価格(税別)¥7,340 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

棚板を簡易的に固定する棚受です。
キャビネットと棚板のがたつきを抑えられるタイプです。
棚板から本体とカップが出っ張らず、きれいに収まります。
ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。

寸法H1(mm)9.3 寸法H2(mm)13.5 寸法h1(mm)13.2 寸法h2(mm)8 寸法h3(mm)12 材質亜鉛合金/鋼/ポリアミド 用途木板棚用 仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。 質量(g)17 シリーズITALIANA 仕上ニッケルめっき/グレー 推奨板厚(mm)16 棚受け金具その他棚受
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

ITALIANA 棚受 IT2600型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする