※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PKL05RGA ランプ印 プッシュラッチ PKL05 LAMP(スガツネ工業) 37935782 PKL05RGA ランプ印 プッシュラッチ PKL05 LAMP(スガツネ工業) 37935782

ランプ印 プッシュラッチ PKL05

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プッシュつまみ(右用) 注文コード37935782 品番PKL05RGA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。
扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。
右吊元用、左吊元用があります。
かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。

付属品
十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ
十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)
十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
材質/仕上ABS樹脂/金色めっき 仕様プッシュつまみ(右用) 質量(g)68 適合扉厚(mm)15〜25
注意
ラッチ本体・受座とプッシュつまみは別品番です。合わせてご注文ください。
必ず扉を閉じてからつまみ部を押してください。つまみ部を押し込んでから扉を閉じると破損の原因となります。
インセット扉に取り付ける場合は、戸当りが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37935816
2014-03-10
用途:
取り替え

同じ型の商品がつぶれたので取り替え様に購入しました。問題無し◎

対象商品:
37935791
2014-03-26
用途:
同型商品の取替え

特に問題ありません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする