※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PKL05LCR ランプ印 プッシュラッチ PKL05 LAMP(スガツネ工業) 37935816 PKL05LCR ランプ印 プッシュラッチ PKL05 LAMP(スガツネ工業) 37935816

ランプ印 プッシュラッチ PKL05

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プッシュつまみ(左用) 注文コード37935816 品番PKL05LCR
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。
扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。
右吊元用、左吊元用があります。
かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。

材質/仕上ABS樹脂/クロームめっき 付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ、十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)、十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用) 仕様プッシュつまみ(左用) 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)68 種類つまみ付プッシュ型 取付け方法埋込タイプ 適合扉厚(mm)15〜25 保持力(N)98
注意
ラッチ本体・受座とプッシュつまみは別品番です。合わせてご注文ください。
必ず扉を閉じてからつまみ部を押してください。つまみ部を押し込んでから扉を閉じると破損の原因となります。
インセット扉に取り付ける場合は、戸当りが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37935816
2014-03-10
用途:
取り替え

同じ型の商品がつぶれたので取り替え様に購入しました。問題無し◎

対象商品:
37935791
2014-03-26
用途:
同型商品の取替え

特に問題ありません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする