ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37935834 品番PKL-07SW
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。
つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。
扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。
かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。

付属品
十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ
十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)
十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
材質/仕上ABS樹脂/スノーホワイト 材質ABS樹脂 種類つまみ付プッシュ型 取付け方法埋込タイプ 色(本体)スノーホワイト 適合扉厚(mm)15〜30 保持力(N)98
注意
ラッチ本体・受座とプッシュつまみは別品番です。合わせてご注文ください。
必ず扉を閉じてからつまみ部を押してください。つまみ部を押し込んでから扉を閉じると破損の原因となります。
インセット扉に取り付ける場合は、戸当りが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37935834
2018-05-22
用途:
テーブルの蓋のつまみ
吉岡デザイン事務所 様 (建設業・工事業)

取り付ける本体と一緒に表示していないので、本体を又、注文しなくてはならなく、運賃500円が余分にかかった。
不親切だ!

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする