HHC-85 ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業) 37936525 HHC-85 ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業) 37936525 HHC-85 ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業) 37936525

ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37936525 品番HHC-85
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。
どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。
取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。
便利な左右兼用タイプです。
使用できる引戸の厚みは、26 mm〜38 mmです。
緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。

付属品
十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき 用途引戸 トラスコ品番440-3835 質量(g)120

商品説明動画

ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付)
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37936525
2018-01-19
用途:
鍵の無い個室に取り付け。
株式会社ダイナック 様 (サービス業)

非常時に外から解錠できるわりに、小さな穴あけで済み、取り付けが簡単でした。欲を言えば、受け側のプレートを取り付け後、上下左右に微調整出来ると最高です。(吊り下げタイプの引き戸のため長い間にズレが出ることがあるので。)

対象商品:
37936525
2017-01-18
用途:
洗面所の鍵に使用

風呂の中で倒れた時、通常の鍵では外から開けられませんが、この鍵は十円玉で開けられるので安心です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする