※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPL-RO-CR ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型 LAMP(スガツネ工業) 37936622 DPL-RO-CR ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型 LAMP(スガツネ工業) 37936622 DPL-RO-CR ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型 LAMP(スガツネ工業) 37936622 DPL-RO-CR ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型 LAMP(スガツネ工業) 37936622

ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上ラッチ本体、受座:ABS樹脂 プッシュつまみ、表面プレート:亜鉛合金/クロームめっき 注文コード37936622 品番DPL-RO-CR
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は材質/仕上など2種類から選べます 他の種類を見る

つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。
扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。
かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。
受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。

材質/仕上ラッチ本体、受座:ABS樹脂 プッシュつまみ、表面プレート:亜鉛合金/クロームめっき 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)、十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼) 質量(g)72 種類つまみ付プッシュ型 取付け方法埋込タイプ アズワン品番64-6776-57 適合扉厚(mm)15〜25 保持力N(kgf)98(10)
注意
必ず扉を閉じてからつまみ部を押してください。つまみ部を押し込んでから扉を閉じると破損の原因になります。

商品説明動画

ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37936622
2019-11-19
用途:
DIYで車の収納ボックスの扉に使いました
製造業

ラッチロックがないタイプでしたが、ディテント付きのヒンジと一緒に使用しました。デザインと性能は満足ですが、コンタイプのラッチは選択肢が少ないので、もう少し安く購入できると良いと思います

対象商品:
37936613
2018-05-22
用途:
古いプッシュラッチの交換
サービス業

穴の内径を拡大して取り付けた。
素人には内径表示がわかりにくい。
綺麗になり、正常に作動しました。
壊れていなプッシュラッチと色が違うためもう1個購入予定。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする