ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-SQ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上ラッチ本体、受座:ABS樹脂 プッシュつまみ、表面プレート:亜鉛合金/金めっき(クリアー塗装) 注文コード37936656 品番DPL-SQ-G
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は材質/仕上など3種類から選べます 他の種類を見る

つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。
扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。
かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。
受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。

付属品
十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
材質/仕上ラッチ本体、受座:ABS樹脂 プッシュつまみ、表面プレート:亜鉛合金/金めっき(クリアー塗装) 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)78 種類つまみ付プッシュ型 仕上金めっき(塗装/クリア) 取付け方法埋込タイプ アズワン品番64-6776-60 適合扉厚(mm)15〜25 保持力N(kgf)98(10) 保持力(N)98
注意
必ず扉を閉じてからつまみ部を押してください。つまみ部を押し込んでから扉を閉じると破損の原因になります。

商品説明動画

ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-SQ型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:297

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする