507-11-D 面付シリンダー錠 507型 LAMP(スガツネ工業) 37937453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

507-11-D 面付シリンダー錠 507型 LAMP(スガツネ工業) 37937453 507-11-D 面付シリンダー錠 507型 LAMP(スガツネ工業) 37937453

面付シリンダー錠 507型

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37937453 品番507-11-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

面付タイプなので、かぶせ扉などに適します。
キーはプラスチックカバー付です

材質/仕上亜鉛合金、鋼、黄銅(真鍮)/ニッケルめっき タイプ同番 シリンダー径(Φmm)19 取付板厚(mm)22 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
番号指定のご注文は受け付けておりません。
別番:1回の注文で複数個注文いただいた際、それぞれ別の番号キーとなります。
同番:1回の注文で複数個注文いただいた際、すべて同じ番号キーとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60935743
2023-04-18
用途:
購入済の木製ロッカーのカギが壊れたので、つけなおしました。
合同会社E&T 様 (医療・福祉・介護関連業)

多少シリンダーの高さが違いましたが、目的は達しました。
ありがとうございました。

対象商品:
60935752
2022-03-05
用途:
事務所用デスクに使用
建設業・工事業

自社事務所に使用しているが特に問題なく使用できている。

対象商品:
60935752
2020-05-12
用途:
扉の鍵設置
株式会社MON企画 様 (製造業)

大型連休でも配送していただきました。
製品はカタログ通りで良かったです。

対象商品:
60935743
2019-06-16
用途:
戸棚制作
家具工房飛鷺 様

シンプルな構造で取り付けも簡単。精度も高い。コスパの良い製品。

1人が参考にしています
対象商品:
60935734
2019-01-20
用途:
鍵取り付け
株式会社ペングス 様 (サービス業)

商品に改善点などはありません。コスパ良いです。最初、近くの店舗で取り寄せようとしたら1週間以上かかると言われたのですが、こちらで発注したら1日で届き、助かりました。

対象商品:
60935734
2019-02-14
用途:
鍵つき木製ポスト作成時
西又商店 様 (卸売・小売業)

コストパフォーマンスもよく、非常に良い仕上がりになりました。

対象商品:
60935743
2018-08-23
用途:
家具製作時

品質についてはなにも問題なく使えたが、取り付け加工図がなく木部に取り付ける際に必要な木工キリが分かれば非常に助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
60935761
2018-07-24
用途:
整理タンスの引き出しに使用。

整理タンスの上3個の引き出しに貴重品を収納しています。
もともと鍵なしでしたが、このシリンダー錠を付けました。
取り付けは簡単で、3個共通鍵が気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする