SC-180-B ランプ印 カマ錠 SC-180型 LAMP(スガツネ工業) 37938381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC-180-B ランプ印 カマ錠 SC-180型 LAMP(スガツネ工業) 37938381 SC-180-B ランプ印 カマ錠 SC-180型 LAMP(スガツネ工業) 37938381

ランプ印 カマ錠 SC-180型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37938381 品番SC-180-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表面部分はステンレス鋼(SUS304)製で、錆や汚れに強い仕様です。
キーは両面使いが可能です。
鍵違い数は3通りです。

寸法A(mm)80 寸法B1(mm)36.5 寸法B2(mm)22 寸法C(mm)40.4 寸法D(mm)26.5 寸法E(mm)9 寸法E1(mm)6.5 寸法E2(mm)2 寸法F(mm)2.8 寸法G(mm)14 寸法H1(mm)2 寸法H2(mm)2 寸法J(mm)9.5 寸法K(mm)9 寸法P1(mm)66 寸法P2(mm)16.5 寸法P3(mm)8.5 寸法P4(mm)56 寸法Q(mm)26.5 寸法S(mm)67 寸法T(mm)1.5 寸法U(mm)11 寸法V(mm)5 寸法d1(Φmm)3.5 寸法d2(Φmm)3.5 材質/仕上フロントプレート:ステンレス鋼(SUS304)、本体:鋼、デッドボルト:ステンレス鋼(SUS304)、受座:ステンレス鋼(SUS304)、キー:亜鉛合金/フロントプレート:ヘアーライン、本体:有色クロメート処理、受座:ヘアーライン、キー:クロームめっき 用途引き戸用錠前として最適です。 質量(g)48 タイプ別番

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37938397
2020-04-30
用途:
古い鍵の交換
製造業

カマが開くタイミングが早い。もう少し隙間が欲しい。カマが相手を引き付けるのでアソビが大きい戸には使いにくい。

対象商品:
37938381
2014-08-01
用途:
カウンター下の引き戸錠
大丸建設株式会社 様

施錠感は申し分ないが、キーを1回転して抜くというのを(仏のカギは半回転して施錠、逆に半回転してキーを抜く)説明する
ステッカーか矢印がほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする