100-04-30 100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業) 37939282 100-04-30 100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業) 37939282 100-04-30 100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業) 37939282

100シリーズ マウンティングプレート(取付座金)

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛合金(ZDC) 座金ピッチ(mm)30 注文コード37939282 品番100-04-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220
この商品は材質・座金ピッチなど22種類から選べます 他の種類を見る

100シリーズ スライド丁番用の座金(マウンティングプレート)です。

材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/サチライトクロームめっき 厚さ(mm)0(標準厚) タイプシステム30タイプ 推奨ねじ呼び径3.5タッピンねじまたは、木ねじ(サラ頭ねじは不可) 質量(g)28.3 種類マウンティングプレート シリーズランプ印 100シリーズ 仕上サチライトクロムめっき 座金ねじ穴数3 座金ピッチ(mm)30
注意
インセット仕様時のH寸法は、扉厚+17mmとなります。ただし、H160、H170のインセット仕様時は扉厚+12mmとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37939343
2021-04-18
用途:
キッチンの扉が、キチンと閉まらなくなったので
久住辰雄 様

元からついていた、台座と交換スルだけ。ピッタリ閉まるようになって気持ちが良い。

対象商品:
10700496
2020-10-16
用途:
スライド丁番修理
卸売・小売業

写真、寸法図が載っているので間違いなく部品取り寄せが可能で大変助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
10700496
2020-01-30
用途:
既存の扉の金具更新

XYZの三方向の調整ができ、しかもガッチリしていますので、思い扉にも対応します。

1人が参考にしています
対象商品:
37939325
2019-05-11
用途:
テレビボードの修理
製造業

ヤマハテレビボードのガラス扉の修理に使用、問題なく修理出来て助かりました。

対象商品:
37939246
2019-01-20
用途:
扉丁番交換
建設業・工事業

御社のカタログを取り寄せ、選びました。豊富な座金の種類があり、助かりました。

対象商品:
10700514
2020-06-03
用途:
28年前に設置した扉の金具が壊れたので取り替えた。
医療・福祉・介護関連業

全く同じものではなかったためか、開閉時の扉の動きがややぎこちない。

対象商品:
10700487
2019-08-10
用途:
扉にて

この度、購入させていただきました。
不可も良くもなく、一般的なものになります。
ビスは入っておりません。

対象商品:
10700505
2018-07-08
用途:
食器棚の補修
建設業・工事業

30年以上前のヤマハ家具の部品交換。ぴったりでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする